RF2050S-LMC-2LK2-L ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48173553

 

RF2050S-LMC-2LK2-L ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48173553
RF2050S-LMC-2LK2-L ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48173553

ラムダバイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1リンクユニットリンク数-注文コード48173553品番RF2050S-LMC-2LK2-L
参考基準価格(税別)¥216販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
ピン径D(mm)5.09リンク内幅W(mm)9.53プレート幅H(mm)15ピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン概略質量(kg/m)0.84ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RF2050プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)25.5チェーン形式ラムダバイピッチチェーンローラ形式S最大許容張力(kN)4.31アタッチメント型式K2アタッチメント間隔2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする