ピッチ(mm)31.75
シリーズエンプラローラ
概略質量(kg/m)1.4
ローラ径(Φmm)19.05
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラ付搬送チェーン
チェーンNo.RF2050
幅W(mm)13
チェーン形式センターローラ
ピン長L1(mm)19.55
ピン長L2(mm)21.25
ピン径D(mm)5.09
幅W2(mm)7.1
ローラ径R1(Φmm)30.6
ローラー汎用
ローラ仕様汎用タイプ、大ローラ/普通(茶)、小ローラ/普通(グレー)
最大許容張力(kN)1.37