ピン径D(mm)15.9
リンク内幅W(mm)37.1
プレート幅H(mm)38.1
ピン長L1(mm)40.5
ピン長L2(mm)43
ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)78.11
リンク内幅(mm)37.1
仕様AT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)10.3
ローラ径(Φmm)31.8
チェーンNo.RF205S
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)204
平均引張強度(kN)240
チェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ローラ形式S
最大許容張力(kN)34.3
アタッチメント型式K1
アタッチメント間隔1L