※Rローラ

RF205S-AT-3LK2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48176265 RF205S-AT-3LK2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48176265 RF205S-AT-3LK2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48176265 RF205S-AT-3LK2-L 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ 椿本チエイン 48176265

強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Sローラ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)78.11 リンク内幅(mm)37.1 注文コード48176265 品番RF205S-AT-3LK2-L
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はピッチ・リンク内幅など472種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)15.9 リンク内幅W(mm)37.1 プレート幅H(mm)38.1 ピン長L1(mm)40.5 ピン長L2(mm)43 ピッチインチ系ピッチ ピッチ(mm)78.11 リンク内幅(mm)37.1 仕様AT 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類直乗せ搬送チェーン 概略質量(kg/m)10.3 ローラ径(Φmm)31.8 チェーンNo.RF205S プレート厚(mm)7.9 最小引張強度(kN)204 平均引張強度(kN)240 チェーン形式強力大形コンベヤチェーン ローラ形式Sローラ 最大許容張力(kN)34.3 アタッチメント型式K2 アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする