RF2060-2LSRPL-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48180806 RF2060-2LSRPL-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48180806 RF2060-2LSRPL-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48180806 RF2060-2LSRPL-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48180806 RF2060-2LSRPL-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48180806

サイドローラ付 バイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)38.1 注文コード48180806 品番RF2060-2LSRPL-H-JL
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はピッチ・内容量など264種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.96 リンク内幅W(mm)12.7 サイドローラDS(mm)30 プレート幅H(mm)17.2 サイドローラHS(mm)12.6 ピン長L1(mm)16.95 ピン長L2(mm)29.65 ピン長L3(mm)32.05 ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラ付搬送チェーン 取付方式平行形 概略質量(kg/m)2.64 ローラ径(Φmm)22.23 チェーンNo.RF2060 プレート厚(mm)3.2 チェーン形式サイドローラ ローラープラローラ ローラ形式R 取付間隔2L 最大許容張力(kN)6.28
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする