ピッチ(mm)38.1
リンク内幅W(mm)12.7
タイプリンク単位
リンク内幅(mm)12.7
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
ユニットリンク数-
概略質量(kg/m)2.19
ローラ径(Φmm)22.23
チェーンNo.RF2060
プレート厚(mm)3.2
平均引張強度(kN)40.2
チェーン形式バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)14.55
ピン長L2(mm)16.55
ピン径D(mm)5.96
プレート幅H(mm)17.2
ローラ形式R
最大許容張力(kN)6.28
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔3L