画像準備中

Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) シリーズCOMBICON EMCV 注文コード48180887 品番1911169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact COMBICON EMCV 1、5シリーズ3.5 mmピッチ端子台ヘッダ. COMBICON EMCV 1、5シリーズ3.5 mmピッチ端子台ヘッダは、端子台プラグコネクタと組み合わせて2部品構成のプラグ対応端子台システムを形成します。この基板ヘッダは、さまざまな接続タイプのプラグ製品とかん合するので、設計の柔軟性が高くなります。垂直方向の接続により、基板上に複数のスロットを実装して省スペース化を図れます。この端子台ヘッダのプレスフィット端子は、長期にわたってしっかりした保持力を発揮します。ヘッダの両側のスクリューフランジにより、かん合プラグに確実に接続することができます。. 特長と利点. さまざまなプラグとかん合するため、柔軟な設計が可能 垂直方向の接続により、基板の省スペース化に対応 プレスフィット端子はしっかり基板に固定可能 スクリューフランジで確実にかん合接続 タイプ電線対基板 ピッチ(mm)3.5 シリーズCOMBICON EMCV 定格電圧(V)250 端子種別押し込みタイプ コンタクト数2 コネクタシステム電線対基板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする