ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ストレートシャンク
NCポインティングドリル ADPF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.08
シャンク径(Φmm)
3.175
注文コード
48181536
品番
ADPF31-0008
参考基準価格(税別)
¥10,880
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
38
溝長(mm)
0.1
シャンク径(Φmm)
3.175
先端角(°)
120
ドリル径(Φmm)
0.08
刃径公差
-0.005〜-0.01
ねじれ角(°)
25