NCポインティングドリル ADPF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.14 シャンク径(Φmm)3.175 注文コード48181597 品番ADPF31-0014
参考基準価格(税別)¥9,280 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はドリル径・シャンク径など127種類から選べます 他の種類を見る

微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。

材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 溝長(mm)0.2 シャンク径(Φmm)3.175 先端角(°)120 ドリル径(Φmm)0.14 刃径公差-0.01〜-0.015 ねじれ角(°)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする