椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ニードルブシュチェーン(普通仕様)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチP(mm)
38.1
注文コード
48182757
品番
RF2060R-NB-10LA2-L
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・内容量
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ローラ形式:R
アタッチメント形式:A2
アタッチメント間隔:10L
寸法C(mm)
21.45
ピン径D(mm)
5.96
寸法H(mm)
26
寸法K(mm)
14.3
寸法L1(mm)
14.55
寸法L2(mm)
16.55
寸法N(mm)
28.6
寸法O(mm)
5.2
ピッチP(mm)
38.1
寸法S(mm)
14.7
寸法T(mm)
3.2
リンク内幅W(mm)
12.7
寸法X(mm)
31.5
寸法X2(mm)
31.5
寸法h(mm)
17.2
ローラ外径(R)(Φmm)
22.23
リンク内幅(mm)
12.7
種別
普通仕様
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)
-10〜150
概略質量(kg/m)
2.57
使用チェーン
RF2060
最大許容張力kN(kgf)
1.77
付加質量(kg)
0.017(アタッチメント1個当たり)
チェーン形式
ニードルブシュチェーン
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
1.77
アタッチメント型式
A2
アタッチメント間隔
10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※使用温度に適した潤滑油をご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません