RF2060R-NB-3LA2-L ニードルブシュチェーン(普通仕様) 椿本チエイン 48182811 RF2060R-NB-3LA2-L ニードルブシュチェーン(普通仕様) 椿本チエイン 48182811 RF2060R-NB-3LA2-L ニードルブシュチェーン(普通仕様) 椿本チエイン 48182811 RF2060R-NB-3LA2-L ニードルブシュチェーン(普通仕様) 椿本チエイン 48182811 RF2060R-NB-3LA2-L ニードルブシュチェーン(普通仕様) 椿本チエイン 48182811

ニードルブシュチェーン(普通仕様)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチP(mm)38.1 注文コード48182811 品番RF2060R-NB-3LA2-L
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はピッチP・内容量など96種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ローラ形式:R
アタッチメント形式:A2
アタッチメント間隔:3L
寸法C(mm)21.45 ピン径D(mm)5.96 寸法H(mm)26 寸法K(mm)14.3 寸法L1(mm)14.55 寸法L2(mm)16.55 寸法N(mm)28.6 寸法O(mm)5.2 ピッチP(mm)38.1 寸法S(mm)14.7 寸法T(mm)3.2 リンク内幅W(mm)12.7 寸法X(mm)31.5 寸法X2(mm)31.5 寸法h(mm)17.2 ローラ外径(R)(Φmm)22.23 リンク内幅(mm)12.7 種別普通仕様 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10〜150 概略質量(kg/m)2.57 使用チェーンRF2060 最大許容張力kN(kgf)1.77 付加質量(kg)0.017(アタッチメント1個当たり) チェーン形式ニードルブシュチェーン ローラ形式R 最大許容張力(kN)1.77 アタッチメント型式A2 アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※使用温度に適した潤滑油をご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする