椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ニードルブシュチェーン(普通仕様)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチP(mm)
38.1
注文コード
48182881
品番
RF2060R-NB-6LK2-L
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・内容量
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ローラ形式:R
アタッチメント形式:K2
アタッチメント間隔:6L
寸法C(mm)
21.45
ピン径D(mm)
5.96
寸法H(mm)
26
寸法K(mm)
14.3
寸法L1(mm)
14.55
寸法L2(mm)
16.55
寸法N(mm)
28.6
寸法O(mm)
5.2
ピッチP(mm)
38.1
寸法S(mm)
14.7
寸法T(mm)
3.2
リンク内幅W(mm)
12.7
寸法X(mm)
31.5
寸法X2(mm)
31.5
寸法h(mm)
17.2
ローラ外径(R)(Φmm)
22.23
リンク内幅(mm)
12.7
種別
普通仕様
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)
-10〜150
概略質量(kg/m)
2.57
使用チェーン
RF2060
最大許容張力kN(kgf)
1.77
付加質量(kg)
0.034(アタッチメント1個当たり)
チェーン形式
ニードルブシュチェーン
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
1.77
アタッチメント型式
K2
アタッチメント間隔
6L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※使用温度に適した潤滑油をご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません