RF2060R-NC-1LK2-L ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48183414 RF2060R-NC-1LK2-L ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48183414 RF2060R-NC-1LK2-L ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48183414 RF2060R-NC-1LK2-L ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48183414 RF2060R-NC-1LK2-L ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48183414

ニードルケージチェーン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)38.1 注文コード48183414 品番RF2060R-NC-1LK2-L
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はピッチ・内容量など96種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.96 リンク内幅W(mm)12.7 プレート幅H(mm)26 プレート幅h(mm)17.2 ピン長L1(mm)14.55 ピン長L2(mm)16.55 ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 概略質量(kg/m)2.57 ローラ径(Φmm)22.23 チェーンNo.RF2060 プレート厚(mm)3.2 チェーン形式ニードルケージチェーン ローラ形式R 最大許容張力(kN)1.03 アタッチメント型式K2 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする