RF2060RP-3LK2-L プラローラバイピッチチェーン 椿本チエイン 48184315 RF2060RP-3LK2-L プラローラバイピッチチェーン 椿本チエイン 48184315 RF2060RP-3LK2-L プラローラバイピッチチェーン 椿本チエイン 48184315 RF2060RP-3LK2-L プラローラバイピッチチェーン 椿本チエイン 48184315 RF2060RP-3LK2-L プラローラバイピッチチェーン 椿本チエイン 48184315

プラローラバイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)38.1 注文コード48184315 品番RF2060RP-3LK2-L
参考基準価格(税別)¥271 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はピッチ・内容量など88種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.96 リンク内幅W(mm)12.7 プレート幅H(mm)17.2 ローラ径R2(Φmm)22.23 ピン長L1(mm)14.55 ピン長L2(mm)16.55 ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラ付搬送チェーン 概略質量(kg/m)1.48 チェーンNo.RF2060 プレート厚(mm)3.2 チェーン形式センターローラ ローラ形式R 最大許容張力(kN)1.03 アタッチメント型式K2 アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする