椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
プラローラバイピッチチェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
38.1
注文コード
48184455
品番
RF2060RP-OL
参考基準価格(税別)
¥916
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
5.96
リンク内幅W(mm)
12.7
プレート幅H(mm)
17.2
ローラ径R2(Φmm)
22.23
ピン長L(mm)
31.5
ピッチ(mm)
38.1
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
タイプ
オフセットリンク
種類
ローラ付搬送チェーン
概略質量(kg/m)
1.48
チェーンNo.
RF2060
プレート厚(mm)
3.2
チェーン形式
センターローラ
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
1.03
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)