仕様HAシリーズ.パナソニックHAシリーズタイプV電解コンデンサは、105で1000時間の耐久性を発揮します。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)小型高リプル電流高い信頼性低インピーダンス長寿命表面実装.用途.パナソニックHAシリーズタイプV電解コンデンサはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。HAシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。
寸法(mm)4(Dia.)×5.4
直径(Φmm)4
高さ(mm)5.4
取付方式表面実装
寿命1000h
許容差±20%
リード線径(Φmm)0.65
パッケージ/ケースB
リードピッチ(mm)1
テクノロジー電解
リーク電流(μA)3
リップル電流(mA)22
静電容量(μF)10