※使用例
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐切創手袋
グローブマニア(川西工業)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
グローブマニア(川西工業)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
グラスファイバー手袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48186312
品番
2542-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
EUカットレベル5を取得した、耐切創手袋です。
ノンコーティング仕様なので、下履き手袋としてもご使用いただけます。
サイズ
S
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
7
手の平幅(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
ダイニーマ、ナイロン、グラスファイバー
色
ホワイト
ゲージ数
13
規格
EN388:2016規格
耐摩耗性
3
耐切創性
3
耐引裂き性
4
耐突刺し性
1
入数(双)
1
トラスコ品番
474-6066
質量(g)
37
RoHS指令(10物質対応)
対応