※使用例
グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 耐切創手袋
グローブマニア(川西工業)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
グローブマニア(川西工業)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
グラスファイバー手袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48186364
品番
2542-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
EUカットレベル5を取得した、耐切創手袋です。
ノンコーティング仕様なので、下履き手袋としてもご使用いただけます。
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.3
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
ダイニーマ、ナイロン、グラスファイバー
色
ホワイト
ゲージ数
13
規格
EN388:2016規格
耐摩耗性
3
耐切創性
3
耐引裂き性
4
耐突刺し性
1
入数(双)
1
トラスコ品番
474-6040
質量(g)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応