ハブ径DH(mm)83
寸法DC(mm)56
寸法Df(mm)66
外径Do(Φmm)162
寸法L1(mm)17.5
ローラーピッチ円径dp(mm)153.2
ハブ長さL(mm)45
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数25
歯幅(mm)11.9
軸穴径(Φmm)40
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RF2060S
材質スチール
取付方式A
締付トルク(N・m)8.3
締付ボルト(本数)10
締付ボルト(サイズ)M5×22
最大伝達トルク(N・m)930
ローラ形式Sローラ
作用歯数12.5
スリーブ枠番S5