ATOM(サイトウ製作所)
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.25
注文コード
48188019
品番
ADRL-SUS-0025
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
291
種類から選べます
他の種類を見る
軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
材質
超硬合金
全長(mm)
38
溝長(mm)
3.8
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
140
ドリル径(Φmm)
0.25
コーティング
FCS
刃径公差
+0~-0.01
ねじれ角(°)
26~32