画像準備中

表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード48188063 品番EEEHBA151UAP
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8 直径(Φmm)6.3 高さ(mm)5.8 取付方式表面実装 電圧(V)DC10 寿命2000h 許容差±20% 動作温度(℃)-40 テクノロジー電解 リーク電流(μA)3 リップル電流(mA)64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする