ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.36 注文コード48188125 品番ADRL-SUS-0036
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥6,570 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はドリル径など291種類から選べます 他の種類を見る

軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。

材質超硬合金 全長(mm)38 溝長(mm)5.3 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)140 ドリル径(Φmm)0.36 コーティングFCS 刃径公差+0〜-0.01 ねじれ角(°)26〜32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする