曜日別特売
ADRL-SUS-0059 ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS ATOM(サイトウ製作所) 48188360

ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)0.59注文コード48188360品番ADRL-SUS-0059
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥6,570販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。

材質超硬合金全長(mm)38溝長(mm)8.5シャンク径(Φmm)3先端角(°)140ドリル径(Φmm)0.59コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする