ラジアルリード型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SXEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード48188648 品番100SXE15MX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)10(Dia.)×8 直径(Φmm)10 高さ(mm)8 取付方式スルーホール 電圧(V)DC100 構造アルミ缶 許容差±20% リード線長さ(mm)15(Min.) 動作温度(℃)-55 誘電正接0.12% リードピッチ(mm)5 等価直列抵抗(mΩ)60 リーク電流(μA)75 リップル電流(mA)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする