RF2060S-4LGNK1-L バイピッチチェーン GNK1 椿本チエイン 48188682

 

RF2060S-4LGNK1-L バイピッチチェーン GNK1 椿本チエイン 48188682
RF2060S-4LGNK1-L バイピッチチェーン GNK1 椿本チエイン 48188682

バイピッチチェーン GNK1

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48188682品番RF2060S-4LGNK1-L
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
ピッチ(mm)38.1リンク内幅W(mm)12.7リンク内幅(mm)12.7概略質量(kg/m)1.51ローラ径(Φmm)11.91材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2平均引張強度(kN)40.2チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)14.55ピン長L2(mm)16.55ピン径D(mm)5.96プレート幅H(mm)17.2ローラ形式S最大許容張力(kN)6.28アタッチメント型式GNKアタッチメント間隔4L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする