ラジアルリード型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SXEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード48189603 品番100SXE18M
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)10(Dia.)×13 直径(Φmm)10 高さ(mm)13 取付方式スルーホール 電圧(V)DC100 寿命1000h 許容差±20% リード線長さ(mm)15(Min.) 動作温度(℃)125 リードピッチ(mm)5 等価直列抵抗(mΩ)30 リーク電流(μA)90 リップル電流(mA)940

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする