RF2060S-LMC-2LSRP-H-L サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48190545 RF2060S-LMC-2LSRP-H-L サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48190545 RF2060S-LMC-2LSRP-H-L サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48190545 RF2060S-LMC-2LSRP-H-L サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48190545 RF2060S-LMC-2LSRP-H-L サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48190545

サイドローラ付 ラムダバイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)38.1 注文コード48190545 品番RF2060S-LMC-2LSRP-H-L
参考基準価格(税別)¥407 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品はピッチなど48種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.96 リンク内幅W(mm)12.7 サイドローラDS(mm)22.23 プレート幅H(mm)17.2 サイドローラHS(mm)12.6 ピン長L1(mm)16.95 ピン長L2(mm)29.65 ピン長L3(mm)32.05 ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラ付搬送チェーン 取付方式平行形 概略質量(kg/m)1.8 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RF2060 プレート厚(mm)3.2 チェーン形式サイドローラ ローラープラローラ ローラ形式S 取付間隔2L 最大許容張力(kN)6.28
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする