ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ストレートシャンク
コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.08
注文コード
48190837
品番
ADRSL-SV-0008
参考基準価格(税別)
¥11,590
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
38
溝長(mm)
1.2
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
120
ドリル径(Φmm)
0.08
コーティング
FCS
刃径公差
+0〜-0.005
ねじれ角(°)
30