コーティングルーマードリルセミロング刃 ADRSL-SV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)0.24 注文コード48190995 品番ADRSL-SV-0024
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はドリル径など120種類から選べます 他の種類を見る

軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。

材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 溝長(mm)4.3 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)120 ドリル径(Φmm)0.24 コーティングFCS 刃径公差+0〜-0.005 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする