ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ストレートシャンク
NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48192088
品番
V-ADPF31-0012
参考基準価格(税別)
¥10,980
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
38
溝長(mm)
0.2
シャンク径(Φmm)
3.175
先端角(°)
120
ドリル径(Φmm)
0.12
コーティング
TiAlN
刃径公差
-0.007〜-0.014
ねじれ角(°)
25