NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48192124 品番 V-ADPF31-0016
参考基準価格(税別)¥10,980 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。

材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 溝長(mm)0.3 シャンク径(Φmm)3.175 先端角(°)120 ドリル径(Φmm)0.16 コーティングTiAlN 刃径公差-0.007〜-0.014 ねじれ角(°)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする