NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48192334 品番 V-ADPF31-0065
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。

材質超微粒子超硬合金 全長(mm)38 溝長(mm)1 シャンク径(Φmm)3.175 先端角(°)120 ドリル径(Φmm)0.65 コーティングTiAlN 刃径公差-0.005〜-0.013 ねじれ角(°)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする