Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズCOMBICON GMSTB 注文コード48192489 品番1766123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON GMSTB 7.62mm PCB Terminal Block Headers. Headers for Miniconnec printed circuits without end walls、 allowing them to be side stacked Mate with the corresponding cable mounting screw terminals e.g. stock no.:189-6284 189-6284 Polyamide 6.6 'KRILEN' casing 1.4mm PCB hole diameter Rated at 12A/400V タイプ電線対基板 取付方式スルーホール ピッチ(mm)7.62 シリーズCOMBICON GMSTB 定格電圧(V)400 端子種別はんだ 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする