RF2060VRP-10T-S42B 倍速チェーン用ロックスプロケットSタイプ 椿本チエイン 48192645

倍速チェーン用ロックスプロケットSタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48192645 品番RF2060VRP-10T-S42B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は110種類から選べます 他の種類を見る
歯数10 軸穴種別面圧タイプ 歯幅(mm)6 種類スプロケット 寸法L(mm)50 寸法L1(mm)17.5 列数2 締付トルク(N・m)8.3 ボルト(mm)M5×22 ピッチ径(Dp)(Φmm)123.3 外径(Do)(Φmm)128 チェーンNo.RF2060 寸法Df(mm)66 歯幅M(mm)30.5 ハブ径DH(mm)81 寸法Dc(mm)56 スリーブタイプS5 寸法DF(Φmm)66 最大伝達トルク(N・m)488 スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする