画像準備中

表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEFCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード48192866 品番EEEFC0J220AR
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様FC高温リフローシリーズ.パナソニックFCシリーズタイプV電解コンデンサは、低インピーダンスと、105で1000時間の耐久性を特長としています。耐振オプションが利用可能です。これらの電解コンデンサは、長時間の高いリフロー温度に耐えます。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)パナソニックHAシリーズの半分のインピーダンス高い信頼性長寿命低インピーダンス表面実装高リプル電流鉛フリーのリフローはんだ付け対応.用途.これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。FCシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm)4(Dia.)×5.4 直径(Φmm)4mm 高さ(mm)5.4 取付方式表面実装 寿命1000h 許容差±20% 動作温度(℃)-40 テクノロジー電解 リーク電流(μA)3 リップル電流(mA)60 静電容量(μF)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする