寸法C(mm)27.8
ピン径D(mm)7.94
寸法H(mm)35
寸法K(mm)19.1
寸法L1(mm)18.3
寸法L2(mm)20.9
寸法N(mm)38.1
寸法O(mm)6.8
ピッチP(mm)50.8
寸法S(mm)19.1
寸法T(mm)4
リンク内幅W(mm)15.88
寸法X(mm)40.7
寸法X2(mm)40.7
寸法h(mm)23
ローラ外径(R)(Φmm)25.58
リンク内幅(mm)15.88
仕様アタッチメント形式:K2
種別普通仕様
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)-10〜150
概略質量(kg/m)3.88
使用チェーンRF2080
最大許容張力kN(kgf)2.94
付加質量(kg)0.064(アタッチメント1個当たり)
チェーン形式ニードルブシュチェーン
最大許容張力(kN)2.94
アタッチメント型式K2