RF2080-NC-A2-JL ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48193406 RF2080-NC-A2-JL ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48193406 RF2080-NC-A2-JL ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48193406 RF2080-NC-A2-JL ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48193406 RF2080-NC-A2-JL ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48193406

ニードルケージチェーン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)50.8 注文コード48193406 品番RF2080-NC-A2-JL
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はピッチ・内容量など96種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)7.94 リンク内幅W(mm)15.88 プレート幅H(mm)35 プレート幅h(mm)23 ピン長L1(mm)18.3 ピン長L2(mm)20.9 ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン 概略質量(kg/m)3.88 ローラ径(Φmm)28.58 チェーンNo.RF2080 プレート厚(mm)4 チェーン形式ニードルケージチェーン 最大許容張力(kN)1.77 アタッチメント型式A2
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする