椿本チエイン
バイピッチチェーン EP
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1リンク
注文コード
48195594
品番
RF2080R-3LEP-L
参考基準価格(税別)
¥578
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
7.94
リンク内幅W(mm)
15.88
プレート幅H(mm)
23
ピン長L1(mm)
18.3
ピン長L2(mm)
20.9
ピッチ(mm)
50.8
リンク内幅(mm)
15.88
ユニットリンク数
-
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)
3.52
ローラ径(Φmm)
28.58
チェーンNo.
RF2080
プレート厚(mm)
4
平均引張強度(kN)
68.6
チェーン形式
バイピッチチェーン
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
10.7
アタッチメント型式
EP
アタッチメント間隔
3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)