椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ニードルブシュチェーン(普通仕様)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチP(mm)
50.8
注文コード
48197265
品番
RF2080R-NB-7LK2-L
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
ピッチP・内容量
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ローラ形式:R
アタッチメント形式:K2
アタッチメント間隔:7L
寸法C(mm)
27.8
ピン径D(mm)
7.94
寸法H(mm)
35
寸法K(mm)
19.1
寸法L1(mm)
18.3
寸法L2(mm)
20.9
寸法N(mm)
38.1
寸法O(mm)
6.8
ピッチP(mm)
50.8
寸法S(mm)
19.1
寸法T(mm)
4
リンク内幅W(mm)
15.88
寸法X(mm)
40.7
寸法X2(mm)
40.7
寸法h(mm)
23
ローラ外径(R)(Φmm)
25.58
リンク内幅(mm)
15.88
種別
普通仕様
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)
-10〜150
概略質量(kg/m)
3.88
使用チェーン
RF2080
最大許容張力kN(kgf)
2.94
付加質量(kg)
0.064(アタッチメント1個当たり)
チェーン形式
ニードルブシュチェーン
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
2.94
アタッチメント型式
K2
アタッチメント間隔
7L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※使用温度に適した潤滑油をご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません