RF2080R-NBSS-8LA2-L ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) 椿本チエイン 48197694 RF2080R-NBSS-8LA2-L ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) 椿本チエイン 48197694 RF2080R-NBSS-8LA2-L ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) 椿本チエイン 48197694 RF2080R-NBSS-8LA2-L ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様) 椿本チエイン 48197694

ニードルブシュチェーン(ステンレス仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチP(mm)50.8 注文コード48197694 品番RF2080R-NBSS-8LA2-L
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はピッチP・内容量など96種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ローラ形式:R
アタッチメント形式:A2
アタッチメント間隔:8L
寸法C(mm)31 ピン径D(mm)7.94 寸法H(mm)35..0 寸法K(mm)19.1 寸法L1(mm)21.5 寸法L2(mm)24.4 寸法N(mm)38.1 寸法O(mm)6.8 ピッチP(mm)50.8 寸法S(mm)19.1 寸法T(mm)4 リンク内幅W(mm)15.88 寸法X(mm)43.9 寸法X2(mm)40.7 寸法h(mm)23 ローラ外径(R)(Φmm)28.58 リンク内幅(mm)15.88 種別ステンレス仕様 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 使用温度範囲(℃)-10〜60 概略質量(kg/m)4.07 使用チェーンRF2080 最大許容張力kN(kgf)1.77 付加質量(kg)0.032(アタッチメント1個当たり) チェーン形式ニードルブシュチェーン ローラ形式R 最大許容張力(kN)1.77 アタッチメント型式A2 アタッチメント間隔8L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする