寸法C(mm)31
ピン径D(mm)7.94
寸法H(mm)35..0
寸法K(mm)19.1
寸法L1(mm)21.5
寸法L2(mm)24.4
寸法N(mm)38.1
寸法O(mm)6.8
ピッチP(mm)50.8
寸法S(mm)19.1
寸法T(mm)4
リンク内幅W(mm)15.88
寸法X(mm)43.9
寸法X2(mm)40.7
寸法h(mm)23
ローラ外径(R)(Φmm)28.58
リンク内幅(mm)15.88
仕様ローラ形式:R
種別ステンレス仕様
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
使用温度範囲(℃)-10〜60
概略質量(kg/m)4.07
使用チェーンRF2080
最大許容張力kN(kgf)1.77
チェーン形式ニードルブシュチェーン
ローラ形式R
最大許容張力(kN)1.77