ピッチ(mm)50.8
リンク内幅W(mm)15.88
タイプリンク単位
リンク内幅(mm)15.88
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
ユニットリンク数-
概略質量(kg/m)2.41
ローラ径(Φmm)15.88
チェーンNo.RF2080
プレート厚(mm)4
平均引張強度(kN)68.6
チェーン形式バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)18.3
ピン長L2(mm)20.9
ピン径D(mm)7.94
プレート幅H(mm)23
ローラ形式S
最大許容張力(kN)10.7
アタッチメント型式K2
アタッチメント間隔10L