種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)15
チェーンNo.RF2080S
軸穴種別面圧タイプ
歯数24
軸穴径(Φmm)55
材質スチール
取付方式A
寸法L1(mm)21
締付トルク(N・m)16.8
寸法Df(mm)80
締付ボルト(本数)6
締付ボルト(サイズ)M6×25
ハブ長さL(mm)45
ハブ径DH(mm)107
寸法DC(mm)68
最大伝達トルク(N・m)1279
外径Do(Φmm)208
ローラ形式Sローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)196.28
作用歯数12
スリーブ枠番S6