RF2080-2LSR-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48201377 RF2080-2LSR-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48201377 RF2080-2LSR-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48201377 RF2080-2LSR-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48201377 RF2080-2LSR-H-JL サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48201377

サイドローラ付 バイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)50.8 注文コード48201377 品番RF2080-2LSR-H-JL
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はピッチ・内容量など264種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)7.94 リンク内幅W(mm)15.88 サイドローラDS(mm)25.58 プレート幅H(mm)23 サイドローラHS(mm)15.8 ピン長L1(mm)20.95 ピン長L2(mm)36.65 ピン長L3(mm)39.65 ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類ローラ付搬送チェーン 取付方式平行形 概略質量(kg/m)4.3 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RF2080 プレート厚(mm)4 チェーン形式サイドローラ ローラースチールローラ ローラ形式S 取付間隔2L 最大許容張力(kN)10.7
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする