ピン径D(mm)7.94
リンク内幅W(mm)15.88
サイドローラDS(mm)25.58
プレート幅H(mm)23
サイドローラHS(mm)15.8
ピン長L1(mm)20.95
ピン長L2(mm)36.65
ピン長L3(mm)39.65
ピッチ(mm)50.8
リンク内幅(mm)15.88
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラ付搬送チェーン
取付方式平行形
概略質量(kg/m)3.12
ローラ径(Φmm)15.88
チェーンNo.RF2080
プレート厚(mm)4
チェーン形式サイドローラ
ローラープラローラ
ローラ形式S
取付間隔2L
最大許容張力(kN)10.7