曜日別特売
RF2080VRPB-SC-L 倍速チェーン スナップカバー付 椿本チエイン 48204755

RF2080VRPB-SC-L 倍速チェーン スナップカバー付 椿本チエイン 48204755
RF2080VRPB-SC-L 倍速チェーン スナップカバー付 椿本チエイン 48204755

倍速チェーン スナップカバー付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48204755品番RF2080VRPB-SC-L
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ピッチ(mm)50.8シリーズエンプラローラ概略質量(kg/m)3.9ローラ径(Φmm)28.58材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーンチェーンNo.RF2080すきま(mm)4.7幅W(mm)20チェーン形式センターローラピン長L1(mm)35.8ピン長L2(mm)38ピン径D(mm)7.94幅W2(mm)15ローラ径R1(Φmm)48ローラー高摩擦ローラ仕様高摩擦タイプ、大ローラ/普通(茶)、小ローラ/高摩擦(クリーム)最大許容張力(kN)2.65
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする