椿本チエイン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2100
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1リンク
ローラ形式
R
注文コード
48207582
品番
RF2100R-SS-10LSK2-L
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ローラ形式・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
63.5
リンク内幅W(mm)
19.05
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
リンク内幅(mm)
19.05
概略質量(kg/m)
5.92
ローラ径(Φmm)
39.69
チェーンNo.
RF2100
プレート厚(mm)
5
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
22.3
ピン長L2(mm)
24.9
ピン径D(mm)
9.54
プレート幅H(mm)
28.6
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
2.55
アタッチメント型式
SK2
アタッチメント間隔
10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)