ピン径D(mm)9.54
リンク内幅W(mm)19.05
サイドローラDS(mm)39.69
プレート幅H(mm)28.6
サイドローラHS(mm)19
ピン長L1(mm)24.5
ピン長L2(mm)44.2
ピン長L3(mm)47.3
ピッチ(mm)63.5
リンク内幅(mm)19.05
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラ付搬送チェーン
取付方式平行形
概略質量(kg/m)7
ローラ径(Φmm)19.05
チェーンNo.RF2100
プレート厚(mm)4.8
チェーン形式サイドローラ
ローラースチールローラ
ローラ形式S
取付間隔1L
最大許容張力(kN)17.1