画像準備中

表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(400個) 取付方式表面実装 注文コード48209063 品番16SVPK1200M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は取付方式など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)12.6×10.3×10.3 直径(Φmm)10 高さ(mm)10.3 取付方式表面実装 電圧(V)DC16 寿命1000h 許容差±20% 動作温度(℃)-55 リーク電流(mA)3.84 等価直列抵抗(mΩ)12 リップル電流(A)5.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする