画像準備中

表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 取付方式表面実装 注文コード48209596 品番16SVPK220M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は取付方式など10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)5.9 寸法(mm)5.9×6.6×6.6 直径(Φmm)6.3mm 取付方式表面実装 寿命1000h 許容差±20% 動作温度(℃)-55 等価直列抵抗(mΩ)22 リーク電流(μA)704 リップル電流(mA)3.3 静電容量(μF)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする